Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester
Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester
Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester
Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester
Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester
Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester
Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester
Artikel-Nr.:
     C4401-9929331500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9929331500
EAN/GTIN:
     4260029369106
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Maximex Inkontinenz-Unterlagen 2er-Set, 100% Polyester

Sicheres Gefühl - ruhiger Schlaf - Supersaugfähige Inkontinenzunterlage mit großen Flügeln

Diese Inkontinenz-Unterlage ist unentbehrlich in der Alten- und Krankenpflege. Mit einer Flüssigkeitsaufnahme von 1.808 ml / m (Flüssigkeitsbarriere: > 200 mbar) bietet sie maximalen Schutz für die Matratze.
Die Unterlage fühlt sich wie eine "normale" Textilie an - weich, hautsympathisch und natürlich. Nichts deutet auf die integrierte PU-Folie im Inneren hin - kein Knistern, kein Rascheln, kein "Plastikgefühl". Das Material ist atmungsaktiv, das heißt, Luft kann zirkulieren, Flüssigkeit wird abgehalten.

Die Unterlage schützt die Matratze zuverlässig und hygienisch vor Urin, Blut und Schweiß. Durch die breiten Flügel, die bequem unter die Matratze geschlagen werden, bleibt die Unterlage sicher an Ort und Stelle - ohne Faltenwurf und ohne Verrutschen. Der Wechsel gelingt bequem und schnell, das Bettlaken braucht nun nicht mehr jedes Mal ausgetauscht zu werden.

Maße:
Unterlage mit Flügeln: ca. 75 x 160 cm
ohne Flügel: ca. 75 x 88 cm
Material: 100 % Polyester (Polyester-Velours weiß, versteppt mit Saugvlies, laminiert mit PU-Folie, rückseitig Polyester-Velours, blau), 450 g/m². Waschbar bei 95º C, trocknergeeignet. Schwer entflammbar (DIN EN ISO 12952-1 (2011-01)).

In Europa ist die Wirkung des Produktes nicht bewiesen. Weder der Hersteller noch der Verkäufer versprechen eine Heilwirkung.




Material: Polyester, Polyurethan, Baumwolle
Farbe: Mehrfarbig
Maße B/H/T: 160 cm x 0,3 cm x 75 cm
Nettogewicht: 760 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
760 g
Bruttogewicht:
845 g
Länge Einzelartikel:
75 cm
Höhe Einzelartikel:
0,3 cm
Breite Einzelartikel:
160,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Maß für eine Auflage mit ausgeklappten Flügeln. Maß ohne Flügel: 75 x 90 x 0.3 cm
Farbe:
Blau
Material:
Polyester
Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, betteinlage, Inkontinenz Unterlage;Inkontinenz Bettschutzunterlage;Inkontinenz Betteinlage;Inkontinenz Einlage;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 72 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 156 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 240 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.