| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-9943350500 Herst.-Nr.: 9943350500 EAN/GTIN: 4008069048045 |
| |
|
| | |
| Maximex Rollstuhl-Regencape, mit Kordelzug Plötzlicher Regenschauer, andauernder Nieselregen oder unangenehmer Wind – das Rollstuhl-Regencape trotzt allen Wetter-Kapriolen. Dank seines geringen Packmaßes (nur 25 x 20 cm) und des praktischen Aufbewahrungsbeutels mit Kordelzug ist es immer dabei und kann bei Bedarf ruckzuck übergestreift werden. Das ist für Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, so viel praktischer als das umständliche Anziehen einer Regenjacke. Das Cape mit Kapuze (ebenfalls mit Kordelzug) umhüllt den ganzen Körper und sitzt dank Gummizug immer perfekt – ohne Verrutschen. Zwei Schlitze für die Rollstuhlgriffe erleichtern das Schieben für die begleitende Person. Geöffnet, bzw. geschlossen wird das Cape mit einem Reißverschluss, der gegen Eindringen von Nässe zusätzlich mit einer Druckknopfleiste verdeckt wird. Ein breiter Reflektorstreifen gewährleistet gute Sichtbarkeit bei Dunkelheit und Schmuddelwetter. Gefertigt aus witterungsbeständigem Polyester mit PU-Beschichtung. Universalgröße für Personen bis ca. 180 cm Körpergröße. Material: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan Farbe: Cape/Beutel: Blau, Beschichtung: Transparent Maße B/H/T: 135 cm x 132 cm x 1 cm Nettogewicht: 200 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 200 g | Bruttogewicht: | 212 g | Länge Einzelartikel: | 1 cm | Höhe Einzelartikel: | 132 cm | Breite Einzelartikel: | 135 cm | Farbe: | Blau | Material: | 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |