Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung
Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung
Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung
Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung
Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung
Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung
Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung
Artikel-Nr.:
     C4401-9947700500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     9947700500
EAN/GTIN:
     4008069052110
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Socken
Anti-Rutsch-Strümpfe
Antirutsch-Socken
Antirutsch-Strümpfe

Maximex Multifunktions-Sofa-Tablett, mit Smartphone- und Tablethalterung

Flexible Multifunktions-Ablage für viele Einsatzmöglichkeiten

Serienmarathon auf der Couch, Frühstück im Bett – bei solchen Gelegenheiten stellt sich immer die Frage „Wohin mit Glas, Tasse, Snacks, Smartphone, Brille, Fernbedienung…?“
Die Multifunktionsablage ist die ebenso praktische wie stilvolle Lösung.
13 flexible Elemente aus MDF in zeitloser Nussbaum-Optik passen sich perfekt an und schmiegen sich perfekt um Armlehnen (in der Breite von 13 bis 37 cm) und Sofarundungen. Weiche Untergründe werden so zu einer stabilen Ablage (Gesamtmaß: 49 x 28 x 0,8 cm). Auf dem Abstellpad (21 x 11 cm) mit Smartphone- bzw. Tablethalterung sorgen Anti-Rutsch-Noppen für Sicherheit, die Unterseite ist mit möbelschonendem Filz versehen. Auch als Arbeitsunterlage ist dieses Tablett superpraktisch.
Selbstverständlich lässt es sich platzsparend zusammenklappen und verstauen, doch als stylisches Wohnaccessoire wird es schnell zum festen Bestandteil der Einrichtung.

Material: Unterseite: 100% Filz
Farbe: Oberseite: Walnuss, Unterseite: Schwarz
Maße B/H/T: 49 cm x 0,8 cm x 28 cm
Nettogewicht: 800 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
800 g
Bruttogewicht:
940 g
Länge Einzelartikel:
28 cm
Höhe Einzelartikel:
0,8 cm
Breite Einzelartikel:
49 cm
Farbe:
Braun
Material:
Unterseite: 100% Filz
Weitere Suchbegriffe: Antirutschsocken, Antirutschstrümpfe, Rutschfeste Socken, Lederbank, Polstergarnitur, Sitzgarnitur, Sofa, Tablet PC Halterung, Tablet-Ständer, Tablethalterung, lederbank braun, anti rutsch-socken, Multifunktions-Sofa-Tablett;Sofa-Tablett;Couch-Tablett;Couch Ablage;Sofa Ablage;Sofatablett;Armlehnentablett;Armlehnenablage;Ablage für Armlehne;Sofatisch für Armlehne;Couchtisch für Armlehne;Armlehnen Tablett;Sofa Brett;Couch Brett;Sessel Tablett
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 11 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 66 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 143 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 220 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.