Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Polaris White Keramik, 390 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Polaris White Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris White Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris White Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris White Keramik, 390 ml
WENKO Seifenspender Polaris White Keramik, 390 ml
Artikel-Nr.:
     C4403-17842800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17842800
EAN/GTIN:
     4008838178423
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Polaris White Keramik, 390 ml

Die Bad-Accessoires Serie Polaris zeichnet sich durch moderne Formen und hochwertige Keramik aus. Das Weiß verleiht jedem Badezimmer dezente Eleganz.

Der Seifenspender Polaris kann individuell mit bis zu 390 ml Flüssigseife oder Waschlotion gefüllt werden. Durch leichten Druck auf den Dosierknopf wird die gewünschte Menge Seife oder Lotion herausgepumpt.

Material: Keramik
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 9,5 cm x 16 cm x 9 cm
Nettogewicht: 267 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
267 g
Bruttogewicht:
341 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
16 cm
Breite Einzelartikel:
9,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.39 l
Farbe:
Weiß
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, wenko seifenspender, kunststoff;plastik;soap-dispenser;flüssig;seife;spender;lotion;nachfüllbar;spülmittel;bad;küche;gastronomie;Zimmer;schale;halter;halterung;Wc;toilette;dosieren;pumpseifenspender;bath;kitchen;plastic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 156 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
19297100
ab € 4,55*
Zubehör
Wenko
19288100
ab € 14,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.