Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Black & White 19297100 Zahnputzbecher Keramik Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Black & White 19297100 Zahnputzbecher Keramik Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
WENKO Black & White 19297100 Zahnputzbecher Keramik Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
WENKO Black & White 19297100 Zahnputzbecher Keramik Rund Einzelbild Freistehender Badezimmerbecher
Artikel-Nr.:
     CIDE9-33148254
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19297100
EAN/GTIN:
     4008838100394
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
mundspülglas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Oberflächentyp
Glänzend
Material
Keramik
Typ
Einzelbild
Befestigungstyp
Freistehender Badezimmerbecher
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
75 mm
Höhe
115 mm
Gewicht
266 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
17842800
ab € 2,65*
Zubehör
Wenko
19288100
ab € 15,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.