Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Polaris White


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Polaris White
WENKO WC-Garnitur Polaris White
Artikel-Nr.:
     CIDE4-32981684
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     19288100
EAN/GTIN:
     4008838192887
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Hochwertige Keramik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
190 mm
Tiefe
146 mm
Höhe
346 mm
Gewicht
785 g
Bürstenkopfdurchmesser
75 mm
Merkmale
Produkttyp
WC-Bürste & Halter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Haltermaterial
Keramik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wenko
19297100
ab € 4,55*
Zubehör
Wenko
17842800
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.