| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-17922100 Herst.-Nr.: 17922100 EAN/GTIN: 4008838656273 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Seifenschale Slate Rock, Schieferoptik Ein Ensemble der Gegensätze - gerade Linien gepaart mit schroffer Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Slate Rock. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie z.B. Polyresin in Schiefer-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look. Die schiefergraue Seifenschale gibt jeder Seife einen attraktiven Platz, an dem sie stets griffbereit ist. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Ausgefallener Seifenhalter
- Ideal für Bad, WC oder Küche
- Aus hochwertigem Polyresin in Schiefer-Optik
- Maße (B x H x T): 10,4 x 2,5 x 7,7 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 268 g | Bruttogewicht: | 271 g | Länge Einzelartikel: | 9,4 cm | Höhe Einzelartikel: | 2,7 cm | Breite Einzelartikel: | 11,2 cm | Farbe: | Anthrazit | Material: | Polyresin |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: seifenablage, Seifen-schale, Ablage, Bad-Accessoire, Badezimmer, Seifenspender, Badzubehör, Badezimmerzubehör, Bad, Seife |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |