Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-22520100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     22520100
EAN/GTIN:
     4008838217009
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer blau
schwingdeckel eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Brasil Dunkelblau S, 2 Liter

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
246 g
Bruttogewicht:
246 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
21 cm
Breite Einzelartikel:
14 cm
Farbe:
Dunkelblau
Material:
Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer kunststoff, Kosmetikeimer, Treteimer, Mülleimer mit Schwingdeckel, Mülleimer Badezimmer, Kosmetikeimer Bad, Tischmülleimer, Tischabfalleimer, Eimer Badezimmer, Abfalleimer, Bad Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 4,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,74*
€ 18,7306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 14,20*
€ 16,898
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 13,14*
€ 15,6366
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,37*
€ 14,7203
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.