Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter
Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter
Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter
Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter
Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter
Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter
Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-23003100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     23003100
EAN/GTIN:
     4008069123889
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer schwarz
schwingdeckel eimer

Allstar Schwingdeckeleimer Minas Schwarz, 3 Liter

Die geschmackvolle Bad-Serie Minas ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt.

Der elegant gehaltene Schwingdeckeleimer Minas überzeugt durch schlichte Eleganz. Der in edlem Schwarz gehaltene Kosmetikeimer hat ein Fassungsvermögen von drei Litern. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere.

Mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen ist er genau richtig für die kleinen Dinge, die im Badezimmer und Gäste-WC entsorgt werden sollen.

Auch in der Küche ist der Schwingdeckeimer ein eleganter Helfer. Auf der Arbeitsplatte steht er dekorativ bereit, um Kaffeepads, Kaffeekapseln, Teebeutel oder andere kleinere Küchenabfalle geschickt im Inneren zu verstauen. Auf dem Esstisch dient der Mini-Eimer als praktischer Tischabfalleimer und sorgt so für stilvolle Ordnung während des Frühstücks.

Besonders gut lässt sich der originelle Abfalleimer mit den vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Minas ergänzen. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit dem Seifenspender, Zahnputzbecher, Dusch-Caddy und der Seifenablage oder WC-Garnitur Minas.

Material: Polypropylen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 25 cm x 15 cm
Nettogewicht: 398 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
398 g
Bruttogewicht:
405 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
25 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 3 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer kunststoff, Eimer;Kosmetikeimer;Abfalleimer;Mülleimer;Abfallsammler;Tischeimer;Tischabfalleimer;Badeimer;Schwingdeckeleimer;Mülltonne;Müllsammler;Kosmetiktreteimer;Wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,3975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,55*
€ 33,9745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 25,61*
€ 30,4759
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,76*
€ 29,4644
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.