| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23014100 Herst.-Nr.: 23014100 EAN/GTIN: 4008069124107 |
| |
|
| | |
| Allstar Zahnputzbecher Minas Grau Die geschmackvolle Bad-Serie Minas ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt. Der Zahnputzbecher Minas im modernen Grau wertet das Badezimmer nicht nur optisch auf, sondern bietet auch Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets dekorativ griffbereit. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied? Besonders gut lässt sich der Zahnbecher mit den vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Minas ergänzen. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit dem Seifenspender, Dusch-Caddy und Schwingdeckeleimer oder der WC-Garnitur und Seifenablage Minas. Material: Polypropylen Farbe: Grau Maße B/H/T: 12 cm x 7 cm Nettogewicht: 78 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 78 g | Bruttogewicht: | 80 g | Länge Einzelartikel: | 7 cm | Höhe Einzelartikel: | 12 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Grau | Material: | Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwingdeckeleimer kunststoff, schwingdeckeleimer, Zahnputzbecher;Zahnbürste;Zahnbecher;Mundspülbecher;Zahnpasta;Zahnpastaständer;Becher;Zahnbürstenhalter;Zahnputzbecherhalter;zahnbecherhalter;becherhalter;Badzubehör;Badezimmerzubehör;Badezimmer-deko;wenko |
| | |
| |