Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau
Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau
Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau
Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau
Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau
Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau
Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau
Artikel-Nr.:
     C4403-23015100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     23015100
EAN/GTIN:
     4008069124121
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
Mundspülglas
Zahnputzbecher

Allstar Zahnputzbecher Minas Blaugrau

Die geschmackvolle Bad-Serie Minas ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt.

Der Zahnputzbecher Minas im charmanten Blaugrau wertet das Badezimmer nicht nur optisch auf, sondern bietet auch Platz für Zahnbürsten und Zahnpasta und hält diese stets dekorativ griffbereit. Da greift auch der größte Putzmuffel gerne zu. Wie wäre es mit einem Becher für jedes Familienmitglied?

Besonders gut lässt sich der Zahnbecher mit den vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Minas ergänzen. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit dem Seifenspender, Dusch-Caddy und Schwingdeckeleimer oder der WC-Garnitur und Seifenablage Minas.

Material: Polypropylen
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 12 cm x 7 cm
Nettogewicht: 82 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
82 g
Bruttogewicht:
95 g
Länge Einzelartikel:
7 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Blau
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckeleimer blau, schwingdeckeleimer, schwingdeckeleimer kunststoff, Zahnputzbecher;Zahnbürste;Zahnbecher;Mundspülbecher;Zahnpasta;Zahnpastaständer;Becher;Zahnbürstenhalter;Zahnputzbecherhalter;zahnbecherhalter;becherhalter;Badzubehör;Badezimmerzubehör;Badezimmer-deko;wenko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7675* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,99*
€ 5,9381
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 4,68*
€ 5,5692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,54*
€ 5,4026
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 4,42*
€ 5,2598
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,7481
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.