Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb
Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb
Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb
Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb
Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb
Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb
Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb
Artikel-Nr.:
     C4403-23048100
Hersteller:
     Allstar
Herst.-Nr.:
     23048100
EAN/GTIN:
     4008069124787
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer schwarz
schwingdeckel eimer

Allstar Dusch-Caddy Minas Schwarz, Wandkorb

Die geschmackvolle Bad-Serie Minas ist mit einem edlen Rillendesign versehen und bringt jede Menge Trend und Stil ins heimische Bad. Alle Accessoires dieser attraktiven Serie sind aus solidem Kunststoff (PP) gefertigt.

Der Duschcaddy Minas in edlem Schwarz ist das perfekte Accessoire für alle Badezimmer, die entweder über zu wenige Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Stauraum benötigen. Er dient als praktisches Raumwunder und bietet viel Platz für Shampoo, Duschgel und Co.

Mit dem beweglichen Haken wird die praktische Ablage einfach an die Duschwand, Duschstange oder Armatur gehängt. Das angesammelte Wasser kann durch vorhandene Schlitze an der Unterseite ablaufen. Hier können zudem auch weitere Bad-Körbe eingehängt werden. So sorgen Sie garantiert für noch mehr Ablagefläche.

Besonders gut lässt sich der Dusch-Caddy mit den vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Minas ergänzen. Verleihen Sie Ihrem Bad einen komplett neuen Look mit dem Zahnbecher, Seifenspender und Schwingdeckeleimer oder der Seifenablage und WC-Garnitur Minas.

Material: Polypropylen
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 25,3 cm x 22,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 62 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
62 g
Bruttogewicht:
170 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
22,5 cm
Breite Einzelartikel:
25,3 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer kunststoff, Duschregal;Duschdiener;Duschstangencaddy ;Bad Utensilo;Bad Hängeregal;Duschablage;Duschablage ohne bohren;Duschregal für Duschstange;Badregal;Duschregal ohne bohren;Duschkorb ;Duschablage Duschstange;Badmöbel;Bad-Accessoires
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 2,185* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,55*
€ 14,9345
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 12,10*
€ 14,399
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.