| |
|
| Artikel-Nr.: C4403-23972100 Herst.-Nr.: 23972100 EAN/GTIN: 4008838276822 |
| |
|
| | |
| WENKO Schwingdeckeleimer Barcelona S Taupe, Spezialkunststoff, absolut bruchsicher, 3 Liter Verwöhn-Programm für die Sinne – die Barcelona-Serie im eleganten Design und trendigen Farben! Mit den stilvollen Bad-Accessoires der Serie Barcelona verleihen Sie Ihrem Bad das gewisse Etwas und verwandeln diesen Raum in eine Oase mit modernem Esprit. Sie sind der perfekte Begleiter um Ihren Ruheplatz geordnet und topaktuell einzurichten. Der Kosmetikeimer Barcelona in Taupe überzeugt nicht nur mit seinen 3 Litern Fassungsvermögen, sondern auch durch schlichte Eleganz. Das abgerundete Design verleiht jedem Bad ein besonderes Flair. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer zudem besonders leicht zu reinigen und dementsprechend hygienisch. Der Schwingdeckel sorgt für leichte Bedienbarkeit und gewährt doch keinen Blick ins Innere. Auch in der Küche ist der Schwingdeckeimer ein eleganter Helfer. Auf der Arbeitsplatte steht er dekorativ bereit, um Kaffeepads, Kaffeekapseln, Teebeutel oder andere kleinere Abfalle geschickt im Inneren zu verstauen. Auf dem Esstisch dient der Mini-Eimer als praktischer Tischabfalleimer und sorgt so für charmante Ordnung während des Frühstücks. Gefertigt aus hochwertigem Spezialkunststoff ist der Kosmetikeimer absolut bruchsicher. Der ausgefallene Schwingdeckeleimer ist daher auch ideal für den Nassbereich und Kinderhände geeignet. Der schöne Abfalleimer kann wunderbar mit vielen weiteren Accessoires der Bad-Serie Barcelona kombiniert werden. Ebenso gut zu der Serie passen die eleganten Kosmetikspiegel Marcon. So werden alle Accessoires zusammen zum absoluten Interior-Highlight. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 412 g | Bruttogewicht: | 412 g | Länge Einzelartikel: | 15 cm | Höhe Einzelartikel: | 20 cm | Breite Einzelartikel: | 15 cm | Maß Zusatzinfo: | Fassungsvermögen: 3 l | Farbe: | Taupe | Material: | Thermoplastischer Kunststoff (TPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schwingdeckeleimer 3l, Kosmetikeimer, Treteimer, Mülleimer mit Schwingdeckel, Mülleimer Badezimmer, Kosmetikeimer Bad, Tischmülleimer, Tischabfalleimer, Eimer Badezimmer, Abfalleimer, Bad Accessoires |
| | |
| |