Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-24022100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24022100
EAN/GTIN:
     4008838270479
Suchbegriffe:
Kosmetikeimer
Tret-Kosmetik-Mülleimer
Tret-Kosmetikeimer
kosmetikeimer 6 liter schwarz

WENKO Kosmetikeimer Gara Schwarz matt, 6 Liter

Weitere Informationen:
Nettogewicht:
602 g
Bruttogewicht:
610 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
28,5 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 6 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: kosmetikeimer schwarz, kosmetikeimer, Tret-eimer Kosmetik, Bad, Mülleimer mit Absenkautomatik, deckel, inneneimer, sensor, edelstahl, schwingdeckel, bambus matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.