| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-24344100 Herst.-Nr.: 24344100 EAN/GTIN: 4008838295908 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Anti-Schimmel Duschvorhang Ginkgo, Textil (Polyester), 180 x 200 cm, waschbar Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 430 g | Bruttogewicht: | 542 g | Länge Einzelartikel: | 180 cm | Breite Einzelartikel: | 200 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | 100 % Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmatte Dusche, Duschvorhang, Duschvorhangringe, wenko duschvorhang, duschvorhang, duschvorhang 180x200 cm, Duschstange, Duschvorhänge, Vorhang, Vorhänge, Dusch-Vorhänge, Wannenvorhang, Badewannenvorhang, Duschkabine, Duschkabinenvorhang, Duschaufhängung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |