Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schwingdeckeleimer Dunkelblau, hochwertiger Kunststoff, 2 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Schwingdeckeleimer Dunkelblau, hochwertiger Kunststoff, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Dunkelblau, hochwertiger Kunststoff, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Dunkelblau, hochwertiger Kunststoff, 2 Liter
WENKO Schwingdeckeleimer Dunkelblau, hochwertiger Kunststoff, 2 Liter
Artikel-Nr.:
     C4403-25149100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25149100
EAN/GTIN:
     4008838353486
Suchbegriffe:
Schwingdeckel-Eimer
Schwingdeckeleimer
schwingdeckel-eimer blau
schwingdeckel eimer

WENKO Schwingdeckeleimer Dunkelblau, hochwertiger Kunststoff, 2 Liter

Die hochwertige Bad-Accessoires Serie Inca von WENKO überzeugt durch die edle Verarbeitung aus schwerem Kunststoff und das stilvolle Design. Das tiefgründige dunkle Blau bringt Wohlfühlatmosphäre in jedes Badezimmer und Gäste-WC.

Groß geschrieben wird neben den geschmackvollen Formen und der Qualität auch die Funktionalität. Durch seine glatte Oberfläche ist der Kosmetikeimer schnell und leicht zu reinigen und dementsprechend äußerst hygienisch.
Der elegante Schwingdeckeleimer überzeugt auch durch sein Fassungsvolumen von 2 Litern. Zudem sorgt der Schwingdeckel für leichte Bedienbarkeit, so wird die Entsorgung kleinerer Abfälle zum Kinderspiel.

Der Kosmetikeimer kann beliebig an jedem Ort platziert werden und ist jederzeit griffbereit.

Der schöne Abfallbehälter mit Schwingdeckel in kräftigem Dunkelblau kann ideal mit weiteren Accessoires des Serie Inca kombiniert werden.

Die Accessoires der Serie Inca sind frei von Bisphenol A, einer chemischen Verbindung, die der Gesundheit schaden kann. BPA freie Produkte stärken zudem das Bewusstsein für Nachhaltigkeit, denn sie schonen unsere Umwelt.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Dunkelblau, Chrom
Maße B/H/T: 16,8 cm x 14 cm
Nettogewicht: 280 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
280 g
Bruttogewicht:
280 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
16,8 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 2 l
Farbe:
Blau
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: schwingdeckel-eimer kunststoff, Mülleimer;Mülleimer Küche;Badezimmer deko;Badezimmer Set;Papierkorb;Müleimer 2 Fächer;Badezimmer;Mülleimer 3 Fächer;Mülleimer Bad;Kosmetikeimer;Bad Deko;Bad;Abfalleimer;Badezimmer Mülleimer;Deko;Schminktisch-Organizer;Zimmer deko;Kosmetikeimer;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,68*
€ 36,5092
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,40*
€ 36,176
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,46*
€ 31,4874
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 25,60*
€ 30,464
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,40*
€ 29,036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,84*
€ 22,4196
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.