Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm
WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm
WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm
WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm
WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm
WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm
WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm
Artikel-Nr.:
     C4403-54902100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54902100
EAN/GTIN:
     4008838238745
Suchbegriffe:
Dichtungsband
Abdichtungsband
Abdichtendes Klebeband
Dichtband

WENKO Arbeitsflächen Abdichtband Grau, 4 m x 2,8 cm

Das praktische, graue Abdichtungsband eignet sich zur dauerhaften Abdichtung der Arbeitsfläche in der Küche. Aber auch in Dusche, Badewanne und Waschbecken sorgt das selbstklebende Dichtband für zuverlässigen Schutz.

Das abdichtende Klebeband ist wasserundurchlässig, stark haftend, alterungsbeständig und leicht zu reinigen.
Dabei ist es beständig gegen Reinigungsmittel. Durch den dauerelastischen, flexiblen Trägerschaum werden Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
100 g
Bruttogewicht:
140 g
Länge Einzelartikel:
400400 cm
Höhe Einzelartikel:
0,2 cm
Breite Einzelartikel:
2,82,8 cm
Farbe:
Grau
Material:
Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,00004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 4,33334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,39002*
€ 48,06412
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,60*
€ 47,124
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,62*
€ 44,7678
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 35,66004*
€ 42,43545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,57002*
€ 41,13832
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 33,43002*
€ 39,78172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,77*
€ 37,8063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,00004*
€ 30,94005
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
5663012100
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.