| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4403-54903100 Herst.-Nr.: 54903100 EAN/GTIN: 4008838236888 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Tür-Abfalleimer, 12 Liter Der kompakte und platzsparende Tür-Abfalleimer von Wenko, ist eine intelligente Lösung für all diejenigen, die ihren Müll gerne unter der Spüle verstauen und gleichzeitig in der Küche Platz sparen möchten. Doch der sensationelle Abfalleimer eignet sich nicht nur für die Entsorgung von Abfällen, denn auch Pfandflaschen können optimal verstaut werden. Zudem verfügt der graue Mülleimer aus hochwertigem Kunststoff über eine große Einwurf-Öffnung, so geht garantiert nichts mehr daneben. Der clevere Deckel schützt vor Gerüchen. Auch die Montage ist kinderleicht, denn der Mülleimer kann mit seinem stabilen Metallrahmen nur an der Schublade oder Schranktür (Falzstärke bis 2 cm) eingehängt werden und ist jederzeit herausnehmbar. Egal ob von innen oder außen. Der Tür-Abfalleimer verfügt über ein Fassungsvermögen von 12 Litern und kann im gesamten Haushalt eingesetzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 824 g | Bruttogewicht: | 1400 g | Länge Einzelartikel: | 17 cm | Höhe Einzelartikel: | 34 cm | Breite Einzelartikel: | 26 cm | Maß Zusatzinfo: | ohne Halterung, mit Halterung (BxHxT): 26 x 36,5 x 19 cm, Fassungsvermögen: 12 l | Farbe: | Eimer: Grau, Rahmen: Silber glänzend | Material: | Eimer: Polypropylen, Rahmen: verchromtes Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer grau, standard abfalleimer, standard-mülleimer 12l, Schrank-Abfalleimer, Müll-Eimer Küche, Abfalleimer Tür, WC-Eimer, Kunststoffeimer, Mülltonne, Abfalltonne, Müllsammler, Kosmetikeimer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |