Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
Artikel-Nr.:
     C4403-54906100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54906100
EAN/GTIN:
     4008838164556
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 Liter, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle

Effizient, kompakt und gut zu verstauen - der faltbare Tür-Abfalleimer Fago von WENKO unterstützt Sie wo er nur kann. Küchenabfälle zum Beispiel verschwinden mittels Schaber mühelos im Inneren des schwarz-weißen 5 Liter Eimers, ohne dass Sie sich die Hände schmutzig machen müssen.

Bei der Zubereitung von Speisen entstehen Abfälle. In gebeugter Haltung über der Oskar-Tonne zu stehen während Kartoffel, Möhre & Co. mit dem Sparschäler bearbeitet werden, kann ganz schön in den Rücken gehen. Viele greifen zur Küchenrolle und nutzen ein- bis zwei Blatt Küchenpapier zur Unterlage, um die Schale einfacher in den Mülleimer zu befördern. Das muss nicht sein! Mit dem faltbaren Tür-Abfalleimer sparen Sie Ressourcen und die Hände bleiben dank des praktischen Schabers sauber. Die clevere Konstruktion lässt sich auf die Tür eines Unterschrankes oder auf die Oberkante einer Schublade mit einer Falzstärke von bis zu 2 cm hängen. Angefallene Schälreste wischen Sie mit Hilfe des anwenderfreundlichen Schabers einfach in den ausgeklappten Abfalleimer.

Der integrierte Müllbeutelhalter sorgt dafür, dass der Müllbeutel nicht verrutscht. Der rückenschonende Haushaltshelfer kann anschließend eingeklappt hängen bleiben, denn die Schranktüre öffnet und schließt weiterhin problemlos. Auf diese Weise haben Sie das nützliche Tool jederzeit bei Bedarf parat. Und das ganz ohne zu bohren. Alternativ besteht die Möglichkeit den platzsparenden Behälter drinnen und draußen aufgestellt zu verwenden, die beiden Füße sorgen dabei für einen sicheren Stand. Auch für das Auto eignet sich der kleine weiße Abfallsammler hervorragend. Befestigen Sie ihn dafür an der Tasche an der Rückenlehne des Fahrer- oder Beifahrersitzes. Der auf der Fahrt angefallene Müll kann am Ende der Tour bequem entsorgt werden.

Machen Sie sich die Vorteile des Tür-Abfalleimers Fago von WENKO zu nutzen und erleichtern Sie sich die Arbeit.

Material: Eimer: Polypropylen, Eimer: Kunststoff (TPR), Schaber: Polypropylen
Farbe: Eimer: Weiß, Eimer: Grau, Schaber: Weiß
Maße B/H/T: 25,5 cm x 18 cm x 18 cm
Nettogewicht: 349 g

Highlights:

  • Die clevere Lösung für Küchenabfälle: Der Tür-Abfalleimer Fago von WENKO erleichtert Ihnen die Arbeit. Dank der nützlichen Aufhängung lässt sich der faltbare Eimer auf die Oberkante der Schranktüre oder der Schublade hängen. Schneidereste schieben Sie mit dem mitgelieferten Schaber kinderleicht in den Eimer. Das spart Platz und schont den Rücken!
  • Funktionsvielfalt: Der kleine Eimer mit Müllbeutelhalterung lässt sich einfach an der Schranktüre einhängen. So hängt der Müllsammler mit integrierter Müllbeutelhalterung stets bereit, um Schalenreste von der Arbeitsplatte aufzufangen. In anderen Räumen ist der Alltagshelfer ebenfalls einsetzbar. Auch im Auto erweist sich der 5 Liter Mülleimer als hilfreich. Hängen Sie Ihn einfach in die Tasche an der Rückseite der Vordersitze.
  • Befestigen ohne bohren: Dank der praktischen Aufhängung lässt sich der faltbare Mülleimer auf Schranktüren mit einer Falzstärke von bis zu 2 cm hängen. Die Küchenschranktüre öffnet und schließt weiterhin problemlos und das ganz ohne zu bohren. Am Boden des Mülleimers befinden sich zwei Beine, sodass eine aufgestellte Nutzung ebenfalls möglich ist.
  • Hochwertige Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ hochwertige Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Accessoire haben, ist der kleine weiße Müllsammler aus robustem Kunststoff gefertigt. Durch thermoplastisches Gummi in Grau lässt sich der Eimer einklappen. Der Schaber ist ebenfalls aus Kunststoff hergestellt.
  • Lieferumfang: Tür-Abfalleimer Fago von WENKO, 5 Liter, faltbarer Müllsammler inklusive Schaber in Grau, (B x H x T):25,5 x 18 cm x 18 cm Weiß/Grau
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
349 g
Bruttogewicht:
519 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
25,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Eimer: Weiß, Eimer: Grau, Schaber: Weiß
Material:
Eimer: Polypropylen, Eimer: Kunststoff (TPR), Schaber: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: standard-abfalleimer 5 liter, standard abfalleimer, standard- mülleimer plastik, tür abfalleimer küche hängen, abfalleimer küche, tür abfalleimer einhängen, tür abfalleimer küche, eimer 5l, eimer faltbar 5l, küchenabfälle zum einhängen, mülleimer küche, kleiner eimer 5l, mülleimer 5l weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.