Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle
Artikel-Nr.:
     C4403-55028100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55028100
EAN/GTIN:
     4008838371053
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

WENKO Tür-Abfalleimer Fago 5 L Schwarz, faltbarer Mülleimer für Küchenabfälle

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Effizient, kompakt und gut zu verstauen

Der faltbare Tür-Abfalleimer Fago von WENKO unterstützt Sie wo er nur kann. Küchenabfälle zum Beispiel verschwinden mittels Schaber mühelos im Inneren des schwarzen 5 Liter Eimers, ohne dass Sie sich die Hände schmutzig machen müssen. Die clevere Konstruktion lässt sich auf die Tür eines Unterschrankes oder auf die Oberkante einer Schublade mit einer Falzstärke von bis zu 2 cm hängen. Angefallene Schälreste wischen Sie mit Hilfe des anwenderfreundlichen Schabers einfach in den ausgeklappten Abfalleimer.

Der integrierte Müllbeutelhalter sorgt dafür, dass der Müllbeutel nicht verrutscht. Der rückenschonende Haushaltshelfer kann anschließend eingeklappt hängen bleiben, denn die Schranktüre öffnet und schließt weiterhin problemlos. Auf diese Weise haben Sie das nützliche Tool jederzeit bei Bedarf parat. Und das ganz ohne zu bohren.
Alternativ besteht die Möglichkeit den platzsparenden Behälter drinnen und draußen aufgestellt zu verwenden, die beiden Füße sorgen dabei für einen sicheren Stand. Machen Sie sich die Vorteile des Tür-Abfalleimers Fago von WENKO zu nutzen und erleichtern Sie sich die Arbeit.

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Eimer: Polypropylen, Eimer: Kunststoff (TPR), Schaber: Polypropylen
Farbe: Eimer: Schwarz, Eimer: Grau, Schaber: Schwarz
Maße B/H/T: 25,5 cm x 18 cm x 18 cm
Nettogewicht: 342 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
342 g
Bruttogewicht:
468 g
Länge Einzelartikel:
18 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
25,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 5 l
Farbe:
Schwarz
Material:
Eimer: Polypropylen, Eimer: Kunststoff (TPR), Schaber: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer rund schwarz, standard abfalleimer, standard-abfalleimer 5 liter, tür abfalleimer küche hängen;abfalleimer küche;tür abfalleimer einhängen;tür abfalleimer küche;eimer 5l;eimer faltbar 5l;küchenabfälle zum einhängen;mülleimer küche;kleiner eimer 5l;mülleimer 5l weiß;abfall & recycling;abfall sortiersystem;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.