Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk
Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk
Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk
Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk
Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk
Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk
Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk
Artikel-Nr.:
     C4403-84341500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     84341500
EAN/GTIN:
     4008838883570
Suchbegriffe:
Bad Sicherheitsmatte
Bad-Sicherheitseinlage
Sicherheitseinlage für Nassbereich
Duscheinlage

Maximex Duscheinlage Natur-Kautschuk Beige, Natur-Kautschuk

Für mehr Komfort und Sicherheit in der Dusche sorgt die praktische Duscheinlage aus hochwertigem Natur-Kautschuk in Beige.

Moderne Sanitärkeramik zeichnet sich durch ihre harte, glatte Oberfläche aus, die sich in Verbindung mit Wasser und Seife schnell in eine gefährliche Rutschbahn verwandeln kann. Die rutschhemmende Duscheinlage von Maximex verfügt über eine hautsympathische, angenehme Oberfläche, welche zuverlässig das Ausrutschen in Badewanne und Dusche verhindert und für einen sicheren Stand sorgt. Ihre Saugnäpfe auf der Unterseite bieten Haftung und verhindern das Verrutschen der Unterlage. Die clevere Lochstruktur ermöglicht einen optimalen Wasserabfluss.

Mit ihrer quadratischen Form von 45 x 45 cm hat die Duscheinlage eine für gängige Duschtassen passende Größe. Bei Bedarf kann die Duschmatte bei 40ºC in der Maschine gewaschen werden.

Material: Gummi
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 45 cm x 0,2 cm x 45 cm
Nettogewicht: 550 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
550 g
Bruttogewicht:
555 g
Länge Einzelartikel:
14,5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
7 cm
Farbe:
Beige
Material:
Gummi
Weitere Suchbegriffe: Duschmatten, Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, duschmatten beige, bad sicherheitsmatte, Dusche, Einlage, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Accessoires, Duschmatte, Matte, Sicherheitseinlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,56014*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 5,64223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,27016*
€ 174,06149
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,32014*
€ 170,55097
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 139,45014*
€ 165,94567
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 132,30*
€ 157,437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,19006*
€ 152,54617
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 123,86016*
€ 147,39359
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 119,75004*
€ 142,50255
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,56014*
€ 120,85657
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
84351500
ab € 101,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.