Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex phynomic lite w 60041 Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6004112
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6004112
EAN/GTIN:
     4048612046081
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex phynomic Serie ist mit zahlreichen unterschiedlichen Modellen optimal für alle Tätigkeiten geeignet, bei denen Feingefühl gefordert ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine “zweite Haut“ und sind besonders leicht und flexibel – ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic lite ist ein absolutes Leichtgewicht und durch seine Beschaffenheit für besonders feinfühlige Tätigkeiten geeignet.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex phynomic
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Aqua-Polymer-Imprägnierung
Größe verkettet:
12
Marke:
uvex
Obermaterial:
Polyamid (PA), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex phynomic lite w
Produkttyp:
Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
weiß, weiß
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 5.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 3,13*
€ 3,72
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.