Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 7000 60287 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6028710
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6028710
EAN/GTIN:
     4048612010204
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex top grade 7000, 7100 und 7200 Schutzhandschuhe schützen Schweißer vor vielfältigen Risiken. Ob Gefahren wie Funkenflug oder kleine Metallspritzer - unsere robusten Lederhandschuhe mit langer Armstulpe schützen Hände und Unterarm gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex top grade
Ausführung:
mit Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Rindvollleder, Rindspaltleder
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex top grade 7000
Produkttyp:
Schweißerhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, grau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Mindestbestellmenge: 2 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Paar
€ 16,74*
€ 19,92
pro Paar
ab 4 Paar
€ 16,55*
€ 19,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,82*
€ 11,69
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 8,27*
€ 9,84
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.