Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex top grade 6000 60288 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6028810
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6028810
EAN/GTIN:
     4048612010228
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die uvex top grade 6000 Schutzhandschuhe bieten optimalen Schutz in kalten Umgebungen wie Kühl- und Lagerhäusern. Durch die Kombination aus Leder und Baumwolle als Trägermaterial reduzieren die uvex Lederhandschuhe die Kälteübertragung von außen nach innen so stark, dass die Hände optimal vor den kalten Temperaturen geschützt sind. Die Material-Zusammensetzung sorgt außerdem für einen optimalen Sitz der Handschuhe, sodass gerade in trockenen und feuchten Arbeitsbereichen eine gute Griffigkeit gegeben ist.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex top grade
Ausführung:
mit gummierter Stulpe
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Größe verkettet:
10
Marke:
uvex
Obermaterial:
Rindvollleder, Baumwollfutter
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex top grade 6000
Produkttyp:
Lederhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, blau
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Leder-Winterhandschuhe, Lederwinterhandschuh, Winter-Lederhandschuhe, Winterlederhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, winterhandschuh leder gr. 10, thermohandschuh, uvex thermohandschuhe, arbeitshandschuhe, 6040, 60288
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paar
ab 100 Paar
€ 5,71*
€ 6,79
pro Paar
ab 200 Paar
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 5,05*
€ 6,01
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.