Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh HexArmor Helix® 1095 60642 Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6064210
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6064210
EAN/GTIN:
     812013027154
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Helix® Handschuh der Serie ,1095 aus nahtlosem Nylon (15 ,Gauge) von HexArmor® verfügt über ein IR-X® Exoskeleton™-Stoßschutzsystem, einen Strickbund, um das Eindringen von Schmutz und Fremdkörpern in den Handschuh zu verhindern, und eine silikonfreie, flexible, angeraute Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche. Dies sorgt für hervorragende Griffigkeit und Abriebfestigkeit bei der Arbeit.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
HexArmor
Ausführung:
mit Strickbund, mit Protektoren auf dem Handrücken
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish
Größe verkettet:
10
Marke:
HexArmor
Obermaterial:
Nylon
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
HexArmor Helix® 1095
Produkttyp:
Impacthandschuhe, Montagehandschuhe
Suchfarbe (Filter):
grau, schwarz, gelb
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 6,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paar
ab 3 Paar
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,26*
€ 19,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,64*
€ 15,04
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.