Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4114303784 Herst.-Nr.: 6066207 EAN/GTIN: 810001798451 |
| | |
|
| | |
| Die Helix® Serie ,3000 von HexArmor® verfügt über einen IR-X® Impact Exoskeleton™-Stoßschutz in Signalfarbe mit hochflexiblem Design, einem verstärkten Daumensattel für langlebigeren Schutz und einer schwarzen, angerauten Nitrilbeschichtung an der Handinnenfläche für hervorragende Abriebfestigkeit. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Strickbund, mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 7 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Glasfaser, Polyamid (PA | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Helix® 3000 | Produkttyp: | Impacthandschuhe, Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | gelb, schwarz | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, polyethylen handschuhe, arbeitshandschuhe, 6026, 60662 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 281 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 14,89* | € 18,14* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 12,93* | € 18,46* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 13,37* | € 18,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 13,42* | € 19,19* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 14,34* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 7,445* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 217,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|