Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA810070604639 Herst.-Nr.: 6066609 EAN/GTIN: 810070604639 |
| | |
|
| | |
| Helix® Serie ,3007 von HexArmor® ist ein nahtloser Handschuh mit branchenführendem Stoßschutz an allen Fingern für ausgezeichnetes Tastgefühl bei der Arbeit. Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | HexArmor | Ausführung: | mit Daumenbeugenverstärkung, mit Protektoren auf dem Handrüc | Beschichtung: | Nitril-Kautschuk (NBR), Grip-Finish | Größe verkettet: | 9 | Marke: | HexArmor | Obermaterial: | High Performance Polyethylen (HPPE), Stahl, Polyamid (PA) | Produktart: | Schutzhandschuh | Produktname: | HexArmor Helix 3007 | Produkttyp: | Schnittschutzhandschuhe | Suchfarbe (Filter): | schwarz, rot, gelb | Wiederverwendung: | Mehrweg (R) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyethylen Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuh gr. 9, feinmechaniker handschuhe, arbeitshandschuhe, 6026, 60666 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 22,47* | € 30,44* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paar | € 4,00* | ab € 21,92* | € 30,47* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 22,60* | € 31,33* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 23,62* | € 31,82* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 24,57* | € 33,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 11,235* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|