Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuh uvex unidur 6648 60932 Größe 6


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Frontansicht URL
Artikel-Nr.:
     C4406-6093206
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6093206
EAN/GTIN:
     4048612040331
CE a_Konformitätserklärung URL
Datenblatt URL
Gebrauchsanweisung URL
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex unidur 6648 ist ein leichter PU-beschichteter HPPE-Montagehandschuh mit Schnittschutzlevel 3/B. Dabei ist der Handschuh extrem feinfühlig. Er eignet sich hervorragend für die Feinmontage, bei der hohe Taktilität und Schnittschutz gefordert werden.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex unidur
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Polyurethan (PU)
Größe verkettet:
6
Marke:
uvex
Obermaterial:
High Performance Polyethylen (HPPE), Elastan
Produktart:
Schutzhandschuh
Produktname:
uvex unidur 6648
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuhe
Suchfarbe (Filter):
weiß, schwarz
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 7,03*
€ 8,37
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,55*
€ 7,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,94*
€ 5,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,40*
€ 5,24
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.