| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-8818721 Herst.-Nr.: 8818721 EAN/GTIN: 4031101765549 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | -Latzhose -Modell: 8977, -Artikel - Nr.: 88187 -Farbe: grau -Material: 100% Baumwolle/Moleskin,460 g/m², Proban -Schutz für Schweißer: - Latzhosepassend zur Jacke aus Proban - Träger aus Oberstoff mit Steckschließe, im Rücken mit Gummieinsatz - Latzinnentasche - Schlitz mit Knopfverschluss, -2 Seitenbeuteltaschen in derSeitennaht - 1 Zollstocktasche mit Patteverschließbar - Verstellbarer Seiteneinstieg links -Größe: 42 - 64, 90 - 110 -Pflege: -Bei 60°C waschbar, nicht Chloren, -Bügeln: III Punkte, Reinigen: P, -nicht im Trockner trocknen -Hinweis: Diese Schutzbekleidung mussimmer als Anzug getragen werden. -Zertifiziert gemäß: -EN ISO 11611, Klasse 2-A1 -EN ISO 11612, A1, B1, C1, E3, F1 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex welding | Geschlecht: | Herren | Größe verkettet: | 98 | Marke: | uvex | Passform: | Regular Fit | Produktart Untertypen: | Schweißerschutzbekleidung | Produktart: | Schutzkleidung | Produktname: | H-Latzhose | Produkttyp: | Hose | Produkttyp Untertypen: | Latzhose | Suchfarbe (Filter): | grau | Verschluss: | Knopfverschluss, Druckknopfverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, Schweißer Latzhose, Schweißerlatzhose, Schweißerschutz-Latzhose, Schweißerschutzlatzhose, arbeitslatzhose uvex grau, schweißer latzhose, schweißerlatzhose uvex, Hose, Schutzkleidung, 88187, 8977 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |