Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzscheibe 9051517 farblos Antifog


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9051517
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9051517
EAN/GTIN:
     4031101059426
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Celluloseacetat-Scheibe Ersatzscheibe für Modell 9727514 Farblos / UV 2C-1,2, beschlagfrei beschichtet zum Schutz gegen Störlichtbogen mit Keder Kantenschutzprofil
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
Visor Replacement lens
Ausführung:
Störlichtbogen Klasse 1
Beschichtung:
Antifog
Suchfarbe (Filter) Scheibe:
farblos
Hinweise:
als Störlichtbogenvisier Klasse 1 (4 kA) nach GS-ET 29 zerti
Weitere Kennzeichnung Scheibe:
W 1 FN 8-1-0 CE 0196
Marke:
uvex
Material Scheibe:
Celluloseacetat (CA)
Produktart:
Ersatzscheibe
Produktname:
Visier
Scheibentönung:
farblos
Transmission:
91%
Kennzeichnung Vorzahl Scheibe:
2C-1,2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.