Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhelm uvex pronamic alpine E Mips 9736031 weiß ohne Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild URL
Hauptbild URL
Artikel-Nr.:
     C4406-9736031
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9736031
EAN/GTIN:
     4031101991306
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Das perfekte Zusammenspiel zwischen Schutz (protection) und Dynamik (dynamic) bietet unser neuer uvex pronamic alpine nicht nur in seinem Produktnamen. Ein klares Entwicklungsziel war es, sämtliche Funktionselemente (Lüftung, Mips-Sicherheitssystem) formschlüssig in des Helmdesign zu integrieren. Darüber hinaus war uns der Komfort äußerst wichtig, damit sich unsere Kunden den Helm optimal auf die jeweilige Kopfgeometrie einstellen können.
Weitere Informationen:
Bezeichnung Produktfamilie:
uvex pronamic alpine
Größe verkettet:
51 cm - 63 cm
Marke:
uvex
Material Außenschale:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS)
Produktart:
Schutzhelm
Produktname:
uvex pronamic alpine E Mips
Produkttyp:
Industrieschutzhelm, Bergsteigerhelm, Elektrisch isolierende
Schirmlänge:
kurzer Schirm
Suchfarbe (Filter):
weiß
Verschluss:
Rastpeitschenverschluss
Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, Bergsteigerhelm, Elektrisch isolierender Helm für Arbeiten an Niede, 97361, 9736
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,44*
€ 140,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,42*
€ 140,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,81*
€ 137,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,04*
€ 114,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.