| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9760130 Herst.-Nr.: 9760130 EAN/GTIN: 4031101324470 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex airwing E-WR 9760 - Leichter Schutzhelm ohne Belüftungen - komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich - 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung mit Drehradsystem - seitliche Euroslots für die Montage von Gehörschutzkapseln oder Visier - Größe: 52-61 cm - Farbe: gelb - Art-Nr: 9760.130 - Verpackungseinheit: 25 Stück Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex airwing | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex airwing E-WR | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | gelb |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, uvex schutzhelm gelb, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9760, 97602 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |