| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9770021 Herst.-Nr.: 9770021 EAN/GTIN: 4031101608181 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die leichten uvex pheos Schutzhelme im sportlichen Design bieten maximalen Tragekomfort – etwa durch die climazone-Belüftung und die äußerst variable 3D-Innenausstattung. Die robuste, formbeständige Helmschale hält auch seitlichem Druck locker stand und erfüllt alle sicherheitsrelevanten Anforderungen am Bau oder in der Industrie. Ihr funktionales Zubehörsystem macht uvex pheos Industrieschutzhelme besonders vielseitig. Ob Visier, Schutzbrille, Gehörschutzkapseln oder Lampe: Die Arbeitshelme lassen sich schnell und einfach an individuelle Bedürfnisse anpassen. Mit einer vollständig geschlossenen Helmschale und Zertifizierung nach EN 50365 (1.000 Volt AC) ist der uvex pheos E bestens für den Einsatz bei elektrischen Arbeiten geeignet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 51 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produktname: | uvex pheos E-S | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | kurzer Schirm | Suchfarbe (Filter): | weiß | Verschluss: | Steckverschluss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, bauhelm weiß uvex, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9770, 97701 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |