| |
|
| Artikel-Nr.: C4406-9770234 Herst.-Nr.: 9770234 EAN/GTIN: 4031101992037 |
| | |
|
| | |
| uvex pheos E-WR 9770 - Neuer leichter Helm im sportlichen Design ohne Belüftungen (komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich) - Geprüft und gekennzeichnet gemäß EN 397 und EN 50365 (1000 VAC) - Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen - Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung - Einstellbereich: 52-61 cm - Helmfarbe orange - Artikel-Nr.: 9770234 - Verpackungseinheit: 1 Stück Weitere Informationen: | | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos | Größe verkettet: | 52 cm - 61 cm | Marke: | uvex | Material Außenschale: | High Density Polyethylen (HDPE) | Produktart: | Schutzhelm | Produkttyp: | Industrieschutzhelm | Schirmlänge: | langer Schirm | Suchfarbe (Filter): | blau | Verschluss: | Ohne Verschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, arbeitsschutzhelme uvex, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutz für den kopf, arbeitshelm, schutzhelm, schutzbekleidung für den kopf, kopfschutz, kopfarbeitsschutz, sicherheitshelm, kopfschutz helm, uvex helm, uvex schutzhelm, bauarbeiterhelm, bauhelm, bau schutzhelm, handwerkerhelm, helm baustelle, industrieschutzhelm, schutzhelm bau, schutzhelm baustelle, 9770, 97703 |
| | |
| |