| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4406-9906003 Herst.-Nr.: 9906003 EAN/GTIN: 4031101604602 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | uvex pheos Visier - Leichter, robuster Gesichtsschutzschirm für uvex pheos Industrieschutzhelm B-S-WR und uvex pheos alpine. - Für uvex pheos alpine ist ein Visieradapter 9790067 notwendig. - Selbstverriegelnde Magnetverschlüsse, Hochklappmechanismus mit Parkposition, Scheibenwechsel - Scheibe PC farblos/UV 400, 2C-1,2 W1 B 9 KN CE 0196 - Beschichtung uvex supravision excellence - Ersatzscheibe: 9906.013 Helm im Lieferumfang nicht enthalten ! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bezeichnung Produktfamilie: | uvex pheos Visier | Beschichtung: | uvex supravision excellence | Suchfarbe (Filter) Scheibe: | farblos | Hinweise: | Kombinierbar mit den Industrieschutzhelmen uvex pheos B-S-WR | Weitere Kennzeichnung Scheibe: | W1 B 9 KN CE | Marke: | uvex | Material Rahmen: | Kunststoff | Material Scheibe: | Polycarbonat (PC) | Produktart: | Visier | Produktname: | uvex pheos | Scheibentönung: | farblos | Suchfarbe (Filter): | schwarz | Transmission: | 91% | Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: | 2C-1,2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Industrieschutzhelm, Arbeitsschutzhelm, Bauhelm, Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, Augenschutzschild, Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, uvex gesichtsschutz polycarbonat, augenschutzschild, augenschutzschild uvex, arbeitshelm mit visier, arbeitsschutzhelm mit visier, bauhelm mit visier, elektrikerhelm mit gesichtsschutz, kopfschutz mit visier, schutzhelm mit integriertem visier, schutzhelm mit visier, schutzhelm visier, helm gehörschutz, bauhelm mit gehörschutz, schutzhelm mit visier und gehörschutz, schutzhelm mit gehörschutz, schutzbekleidung für den kopf, 9713, 97130 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |