Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber thermoport® Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 50 K orange gekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoport 50 K orange gekühlt Perspektive
Thermoport 50 K orange gekühlt Perspektive
Thermoport 50 K orange gekühlt Frontansicht
austauschbare Einsteckkarten
Im Einsatz
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-85020214
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020214
EAN/GTIN:
     4007537100872
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter

Rieber Thermoport Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 50 K orange gekühlt

thermoport®
\nDER KLASSIKER AUS KUNSTSTOFF.
\n
\nTransportieren und Speisen ausgeben. Für beste Speisenqualität. Aus leichtem, robusten und porenfreiem Kunststoff – doppelwandig und dichtverschweißt.
\n
\nMit hochwertigen Bügelverschlüssen, spülmaschinentauglich bis +90 °C, für einen Einsatzbereich von -20 bis +100 °C. Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.
\n
\nDer thermoport® 50 K ist ein Toplader mit einem max. Füllvolumen von 11,7 Liter. Die maximal verwendbare GN-Behälter-Tiefe beträgt 100 mm. \nBestückungsbeispiele: 1 x GN 1/1 100 mm tief oder 2 x GN 1/2 100 mm tief etc.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Zum Lagern und Transportieren von kalten Speisen
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• Griffe, Verschlüsse und Gleitschienen austauschbar
\n• Spülmaschinentauglich bis +90 °C
\n• austauschbare Einsteckkarten
\n• Stapelfunktion durch Stapelecken und Stapelschienen
\n• gekühlter Deckel
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
645 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
240 mm
Gewicht:
10,1 kg
Inhalt:
11,7 Liter
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
-20 bis +100 °C
Spülmaschinentauglich:
bis 90°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 349,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,58*
€ 501,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,43*
€ 496,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,61*
€ 486,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,84*
€ 473,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,60*
€ 416,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85022038
ab € 77,20*
Zubehör
Rieber
37130841
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.