Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber thermoport® Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 100 KB orange, beheizt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoport 100 KB orange, beheizt Perspektive
Thermoport 100 KB orange, beheizt Perspektive
Thermoport 100 KB orange, beheizt Frontansicht
Herausnehmbare Heizung für leichte Reinigung
Herausnehmbare Heizung für leichte Reinigung
austauschbare Einsteckkarten
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-85020313
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020313
EAN/GTIN:
     4007537017910
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter

Rieber Thermoport Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 100 KB orange, beheizt

thermoport®
\nDER KLASSIKER AUS KUNSTSTOFF.
\n
\nTransportieren und Speisen ausgeben. Für beste Speisenqualität. Aus leichtem, robusten und porenfreiem Kunststoff – doppelwandig und dichtverschweißt.
\n
\nMit hochwertigen Bügelverschlüssen, spülmaschinentauglich bis +90 °C (mit herausgenommener Heizung), für einen Einsatzbereich von -20 bis +100 °C. Heizleistung bis +95 °C. \nRieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.
\n
\nDer thermoport® 100 K ist ein Toplader mit einem max. Füllvolumen von 26 Liter. Die maximal verwendbare GN-Behälter-Tiefe beträgt 200 mm. \nBestückungsbeispiele: 1 x GN 1/1 200 mm tief oder 2 x GN 1/2 200 mm tief etc.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• Griffe, Verschlüsse und Gleitschienen austauschbar
\n• Spülmaschinentauglich bis +90 °C (mit ausgebautem Heizelement)
\n• Herausnehmbare Heizung für leichte Reinigung
\n• austauschbare Einsteckkarten
\n• Stapelfunktion durch Stapelecken und Stapelschienen
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
645 mm
Breite:
370 mm
Höhe:
308 mm
Gewicht:
8,3 kg
Anschlußwert:
0,5 kW
Inhalt:
26 Liter
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
-20 bis +100 °C
Heizleistung:
bis +95 °C
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50/60 Hz
Spülmaschinentauglich:
bis 90°C (mit ausgebauter Heizung)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 563,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,47*
€ 771,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 635,43*
€ 756,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,91*
€ 730,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85022038
ab € 77,20*
Zubehör
Rieber
37130841
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.