Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber thermoport® Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 4.0 , 1000 KB-Umluftbeheizt, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermoport 4.0 , 1000 KB-Umluft , orange Perspektive
Thermoport 4.0 , 1000 KB-Umluft , orange Perspektive
Thermoport 4.0 , 1000 KB-Umluft , orange Frontansicht
Herausnehmbares bis +85°C digital regelbares Heizelement
Herausnehmbares bis +85°C digital regelbares Heizelement
Herausnehmbares bis +85°C digital regelbares Heizelement
Türe aushänbar für leichte Reinigung
austauschbare Einsteckkarten
Dampfschieber zur Feuchtigkeitsregulierung
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-85020423
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     85020423
EAN/GTIN:
     4007537119003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Kunststoff Thermotransportbehälter

Rieber Thermoport Kunststoff Thermobox Thermobehälter Warmhaltebehälter 4.0 , 1000 KB-Umluftbeheizt, orange

thermoport® 4.0 1000 KB
\nDER NEUE, KOCHENDE THERMOPORT®.
\n
\nTransportieren und Speisen ausgeben. Für beste Speisenqualität. 52 Liter Inhalt. Aus leichtem, robusten und porenfreiem Kunststoff – doppelwandig und dichtverschweißt.
\n
\nDer thermoport® 4.0 1000 KB ist ein Frontlader mit einem max. Füllvolumen von 52 Liter. Mit hochwertigen Bügelverschlüssen, spülmaschinentauglich bis +90 °C (mit herausgenommener Heizung), Einsatzbereich von -20 °C bis +100 °C. Digitale Umluftheizung, Heizleistung bis +85°C - jetzt mit besserer Wärmezirkulation. Dampfschieber in der Tür zur besseren Regulierung bei Überdruck.
\n
\nNiedertemperaturgaren in Kombination mit dem Rieber vaculid®.
\n
\nPassive Kühlung durch Einschub von einer Kühlplatte GN 1/1 - mit Hilfe des Lüfters wird die kalte Luft gleichmäßig verteilt.
\n
\nBestückungsbeispiele: 2 x GN 1/1 200 mm tief etc.
\n
\nRieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapelbar und auf Rieber Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten und sicheren Transport.
\n
\nDer thermoport® 4.0 1000 KB ist °CHECK ready!
\n
\nZur sicheren Überwachung der Speisen und Lebensmittel entwickelte Rieber das Digitalisierungs- und Organisationssystem °CHECK. °CHECK bietet eine transparente und sichere Möglichkeit alle HACCP-relevanten Daten digital und in Echtzeit zu dokumentieren und anytime, anywhere via Internet abzurufen. Die neue digitale Generation des thermoport® ist für den Einsatz von °CHECK nun bestens vorbereitet. Ab August 2014 ist der thermoport® 4.0 1000 KB serienmäßig mit einem QR-Code und Serialnummer ausgestattet. Damit lässt sich das Gerät eindeutig zuordnen und identifizieren sowie Prozesse organisieren. Ebenso ermöglicht der QR-Code auch die Hinterlegung produktspezifischer Daten wie z.B. Bedienungsanleitungen, Rezepte etc. Zur automatischen Temperaturmessung des thermoport® Innenraums dient der °CHECK Sensor. In der Türinnenseite befindet sich serienmäßig eine Ausbuchtung zur Anbringung des Sensors. Der thermoport® ist mit oder ohne Sensor erhältlich und lässt sich jederzeit nachrüsten. Je nach Bedarf und Einsatzgebiet können die Daten entweder mittels MOBILE-°CHECK oder AUTO-°CHECK erfasst, digitalisiert und verwaltet werden und ortsunabhängig und jederzeit via Internet, über das °CHECK-Cockpit, abgerufen werden.\n

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Zum Lagern und Transportieren von kalten Speisen
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• Griffe, Verschlüsse und Gleitschienen austauschbar
\n• Spülmaschinentauglich bis +90 °C
\n• Zum Lagern und Transportieren von warmen und kalten Speisen
\n• Herausnehmbares bis +85°C digital regelbares Heizelement
\n• Spülmaschinentauglich bis +90 °C (mit ausgebautem Heizelement)
\n• Türe aushänbar für leichte Reinigung
\n• austauschbare Einsteckkarten
\n• Dampfschieber zur Feuchtigkeitsregulierung
\n• Stapelfunktion durch Stapelecken und Stapelschienen
\n• Sehr gute Isolierwerte, daher ein geringer Wärme- und Kälteverlust
\n• Griffe, Verschlüsse und Gleitschienen austauschbar
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
435 mm
Breite:
670 mm
Höhe:
561 mm
Gewicht:
14,9 kg
Anschlußwert:
0,81 kW
Inhalt:
52 Liter
Anzahl Auflageschienen:
12 Paar
Schienenabstand:
36 mm
Farbe:
orange
Material:
Kunststoff
Einsatzbereich:
-20 bis +100 °C
Heizleistung:
bis +85 °C
Nennspannung:
1 N AC 230 V 50/60 Hz
Spülmaschinentauglich:
bis 90°C (mit ausgebauter Heizung)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.001,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.134,90*
€ 1.350,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.124,74*
€ 1.338,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.054,70*
€ 1.255,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,11*
€ 1.221,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.001,16*
€ 1.191,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
85012009
ab € 65,59*
Zubehör
Rieber
85012010
ab € 93,77*
Zubehör
Rieber
85022038
ab € 77,25*
Zubehör
Rieber
85022061
ab € 191,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.