Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 850 RL 2 Borde montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohe Stabilität durch Schraubkonstruktion
Hohe Stabilität durch Schraubkonstruktion
Stoßecken an jedem Bord
Stopprand an jedem Bord verhindert das Herunterfallen oder Herunterlaufen von Gegenständen und Flüssigkeiten
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88025002
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88025002
EAN/GTIN:
     4007537083632
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Servier-Wagen
Servierwagen

Rieber Servierwagen Transportwagen Edelstahl 850 RL 2 Borde montiert

Unsere Welt ist in Bewegung. Daher sind die Rieber Servierwagen seit Jahrzehnten erfolgreiche Begleiter. \nDer multifunktionale Wagen, der immer sicher steht, ist in erster Linie zum Servieren und\nAbräumen gedacht. Durch den geschraubten Aufbau hat der Servierwagen ein hohes Maß an Stabilität.\n\nServierwagen aus Edelstahl, Rundrohr-Schiebebügel, tiefgezogene\nBorde mit Stopprand, schallgedämmt, Schraubkonstruktion, max.\nFlächenbelastung pro Bord 80 kg. Rostfreie Rollenausstattung gemäß\nDIN 18867, Teil 1 (Ausnahme: Verzinkte Rollenausstattung).\nRaddurchmesser 125 mm. Alle Servierwagen mit Stossecken an\njedem Bord, Abweiserrollen und 2 Lenkrollen, 2 Lenkstopprollen.\nLichtmaß zwischen den Borden 585 mm bzw. 275 mm.
\n
\nDie Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Hohe Stabilität durch Schraubkonstruktion
\n• Stoßecken an jedem Bord
\n• Stopprand an jedem Bord verhindert das Herunterfallen oder Herunterlaufen von Gegenständen und Flüssigkeiten
\n• Aus hygienischem Edelstahl
\n• Borde können jederzeit bei Beschädigung ausgetauscht werden
\n• Borde durch Antidröhnmateriall schallgedämmt
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
870 mm
Breite:
570 mm
Höhe:
950 mm
Gewicht:
11,5 kg
Bordgröße:
800 x 500 mm
Bordabstand:
585 mm
Anzahl Borde:
2 Stück
Lieferzustand:
montiert
Gesamttragkraft:
120 kg
Flächenbelastung pro Bord:
80 kg
Höhe oberstes Bord:
850 mm
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Besonderheiten:
Stoßecken an jedem Bord und zusätzliche Abweiserrollen
Weitere Suchbegriffe: rieber servierwagen 2 borde, etagenwagen, rieber etagenwagen, Rieber, Transportwagen, Edelstahl-Servierwagen, Catering Wagen, Küchenwagen, Rollwagen, Abräumwagen, Tablettwagen, Servierwagen 2 Etagen, Servierwagen Rieber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,87*
€ 330,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,57*
€ 327,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,72*
€ 326,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,13*
€ 309,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,03*
€ 296,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,33*
€ 275,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rieber
88023008
ab € 116,53*
Zubehör
Rieber
88023001
ab € 105,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.