Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen, Raumspar-Regalwagen GN 1/1 längs Einsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspar-Regalwagen GN 1/1 längs Einsch. Perspektive
Raumspar-Regalwagen GN 1/1 längs Einsch. Perspektive
Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
Im Einsatz
made in Germany
Rieber
Artikel-Nr.:
     C4461-88041905
Hersteller:
     Rieber
Herst.-Nr.:
     88041905
EAN/GTIN:
     4007537138417
Suchbegriffe:
GN-Abräumwagen
GN-Regalwagen
Gastronorm-Regalwagen
Frosterwagen

Rieber Tablett-Regalwagen Abräumwagen Transportwagen,Raumspar-Regalwagen GN 1/1 längs Einsch.

Regalwagen
\nRaumspar-Regalwagen, in leerem Zustand ineinander einschiebbar, zum Aufbewahren oder Abräumen von Tabletts und GN-Behältern, Regalwagen aus CNS, Quadratrohrgestell gebogen, \nu-förmige Auflageschienen mit Kippsicherung und beidseitig Durchschubsperre eingeschweißt, \nrostfreie Rollenausstattung gemäß DIN 18867, Teil 8. Raddurchmesser 125 mm. Regalwagen mit Abweiserrollen.

Die Vorteile auf einen Blick:
\n
\n• Wagen in Z-Ausführung zum Ineinanderschieben mehrerer Wagen
\n• Auflageschienen mit Kippsicherung und Durchschubsperre
\n• made in Germany

Weitere Informationen:
Länge:
646 mm
Breite:
739 mm
Höhe:
1641 mm
Anzahle Abteile:
1 Stück
Anzahl Auflageschienen:
18 Stück
Abstand der Auflageschienen:
73 mm
Tragkraft je Auflagepaar:
25 kg
Auflagentyp:
u-förmige Auflageschienen mit beidseitiger Durschubsperre
Tablett-/GN-Größe:
GN 1/1
Besonderheiten:
mit Abweiserrollen
Rollenausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Raddurchmesser:
125 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 585,34*
€ 696,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,66*
€ 689,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,59*
€ 661,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,75*
€ 638,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,91*
€ 596,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.