Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores kompatibles Farbband Nylon schwarz für Modell Brother AX 10 ua


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-G153NYS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G153NYS
EAN/GTIN:
     4045257615313
Suchbegriffe:
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
schreibmaschinenfarbband
Kores kompatibles Farbband G153NYS;für Schreibmaschine;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Brother AX 10, ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
12 cm
Breite:
11 cm
Gerät:
Brother AX 10 ua
Verpackung:
Hängeware
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Brother
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.