Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores kompatibles Farbband, C-Film schwarz für Modell Olivetti Praxis 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores G167CFS Farbband
Kores G167CFS Farbband
Artikel-Nr.:
     C4584-G167CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G167CFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Carbonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
carbonband
Kores kompatibles Farbband G167CFS;für Schreibmaschinen;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Olivetti Praxis 30 ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Gerät:
Olivetti Praxis 30
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
C-Film
Weitere Suchbegriffe: Farbband, Kores, kompatibel, Olivetti
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.