Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Schreibmaschine
>
Schreibmaschinenfarbband
>
Artikel
Farbband , C-Film schwarz für Modell Triumph Adler SE 1010 ua
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4584-G185CFS
Hersteller:
Kores
Herst.-Nr.:
G185CFS
EAN/GTIN:
4045257618543
Suchbegriffe:
Carbonband
Nylonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
Kores kompatibles Farbband G185CFS;für Schreibmaschinen;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Triumph Adler SE 1010 ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
18 cm
Breite:
15 cm
Gerät:
Triumph Adler SE 1010 ua
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
C-Film
... >
Bürobedarf
>
Kores
>
Farbbänder
Weitere Suchbegriffe:
schreibmaschinenfarbband schwarz
,
carbonband
,
schreibmaschinenfarbband kores
,
Farbband
,
Kores
,
kompatibel
,
Triumph Adler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,10*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen