Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband , C-Film schwarz für Modell Sharp ZX 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbband Gr. 189 Carbon schwarz
Farbband Gr. 189 Carbon schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-G189CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G189CFS
EAN/GTIN:
     4045257618949
Suchbegriffe:
Carbonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
schreibmaschinenfarbband schwarz
Kores kompatibles Farbband G189CFS;für Schreibmaschinen;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Sharp ZX 400 ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
16 cm
Breite:
14 cm
Gerät:
Sharp ZX 400
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
C-Film
Weitere Suchbegriffe: carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Kores, kompatibel, Sharp
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.