Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbband , C-Film schwarz für Modell Sharp PA 3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kores G301CFS Farbband Schwarz
Kores G301CFS Farbband Schwarz
Artikel-Nr.:
     C4584-G301CFS
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     G301CFS
EAN/GTIN:
     4045257630149
Suchbegriffe:
Carbonband
Schreibmaschinen-Farbband
Schreibmaschinenfarbband
schreibmaschinenfarbband schwarz
Kores kompatibles Farbband G301CFS;für Schreibmaschinen;Farbband:C-Film;schwarz;ersetzt Modell Sharp PA 3100 ua.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Farbband
Länge:
12 cm
Breite:
10 cm
Gerät:
Sharp PA 3100
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
C-Film
Weitere Suchbegriffe: carbonband, schreibmaschinenfarbband kores, Farbband, Kores, kompatibel, Sharp
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.