Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Whiteboard/Flipchartmarker mit 3-5mm Keilspitze, 6 Farbenset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20801
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20801
EAN/GTIN:
     9023800208019
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kores Whiteboard-Set M20801 "XW2";3-5mm Keilspitze;10er Set;schwarz,blau,rot,grün,pink,violett,türkis,braun,hellgrün,orange;Schnell trocknende Tinte;lässt sich rückstandslos und schattenfrei Entfernen;48h Cap-off Zeit;auch für Fllipchart-Blöcke;Frei von Xylen,Benzen,Toluen
Weitere Informationen:
Farbe:
10 Farben
Inhalt:
10 Stifte
Verpackung:
Kunststoffbox
Material:
Plastik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.