Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kores Whiteboard/Flipchartmarker mit 3-5mm Keilspitze, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4584-M20850
Hersteller:
     Kores
Herst.-Nr.:
     M20850
EAN/GTIN:
     9023800208507
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Kores Whiteboard-Set M20850 "XW2";3-5mm Keilspitze;12xschwarz;Schnell trocknende Tinte;lässt sich rückstandslos und schattenfrei Entfernen;48h Cap-off Zeit;auch für Fllipchart-Blöcke;Frei von Xylen,Benzen,Toluen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
1 Stift
Verpackung:
Faltschachtel
Material:
Plastik
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.