Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück
Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück
Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück
Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück
Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück
Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück
Tork Xpressnap Fit® Servietten – 15830 – für N14 Serviettenspender – 2-lagig, weiß – 6 x 720 Stück
Artikel-Nr.:
     2753M-7192492
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     15380
EAN/GTIN:
     7322541071848
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
Tork Xpressnap Fit® Servietten N14, weiß
Tork hat mit Xpressnap Fit® ein besonders effizientes Servietten-Konzept entwickelt. Es unterstützt Gastronomen dabei, die Wirtschaftlichkeit und die Hygiene des Betriebes zu optimieren. Mit diesen Papierservietten werden die Theken- und Tischspender der Tork Xpressnap Fit® "Signature Line" befüllt. Hergestellt aus FSC zertifiziertem, zu 100 % recyceltem Material, wird ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit geleistet.

Die Papierservietten werden einzeln entnommen. Das System reduziert die Zahl weggeworfener, ungebrauchter Servietten um mehr als 50% */**. Zudem ist die Einzeltuchentnahme besonders hygienisch. Knapper Raum wird besser genutzt, denn der Lagerplatzbedarf für Servietten wird um bis zu 35%** reduziert. Arbeitsabläufe wie z.B. das Nachfüllen der Spender werden mithilfe der Füllstandsanzeige effizienter. Auch in Stoßzeiten sind Servietten stets griffbereit - für ein konstant hohes Service-Niveau. Bedienen Sie 90 % mehr Gäste zwischen den Nachfüllungen*. Die Mitarbeiter werden entlastet, damit sie sich auf das Wesentliche - Service, Speisen und Gäste - konzentrieren können. Effizienz geht bei Xpressnap Fit® also niemals auf Kosten der Service-Qualität - im Gegenteil. Die Zufriedenheit Ihrer Gäste wird mit diesem klugen, sparsamen Konzept garantiert - ob Restaurant, Café, Foodtruck oder Imbiss.

Lieferumfang: 6 x 6 Bündel x 120 Servietten, passend für die Tork N14 Spendersysteme – Advanced Qualität – entfaltet L 213 mm x B 165 mm – 2-lagig, weiß

* 2-lagige Serviette im Tischspender verglichen mit Fastfold (Tork Spender: 271800 und Tork Nachfüllpackung: 10933)
** 2-lagige Serviette im Thekenspender verglichen mit Counterfold (Tork Spender: 271600 und Tork Nachfüllpackung: 10935)

Professionelle Hygiene-Lösungen von Tork
Tork bietet durchdachte Hygiene-Konzepte für Unternehmen und Einrichtungen mit unterschiedlichsten Anforderungen an Waschraum-Lösungen. Unsere Produkte vereinen Qualität, Funktionalität und Wirtschaftlichkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Servietten-Spender, Serviettenspender, Spenderserviette, Spenderservietten, papierserviette weiss, papierserviette, tork papierservietten, papierservietten, papierservietten weiß, spenderservietten, spenderservietten 25x30, spenderservietten 2 lagig, servietten, servietten für spender, serviettenhalter, spender servietten, servietten weiß, papier servietten, papierservietten klein, spenderservietten box, servietten gastronomie weiß, servietten gastronomie klein, servietten gastronomie spender, serviette weiß, serviette weiß klein, tissueservietten, tork servietten, tork n14, tork spenderservietten, serviettenspender, n14, xpressnapfit, tork xpressnapfit, serviette, tork
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,84*
€ 22,72*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,20*
€ 46,70*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 35,02*
€ 46,70*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 37,45*
€ 49,63*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 38,93*
€ 51,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
272901
ab € 63,93*
Zubehör
Tork
272900
ab € 26,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.