|  |
 |
| Artikel-Nr.: C4683-226100 Herst.-Nr.: 226100 EAN/GTIN: 7310792261002 |
| |
|
|  |  |
 | Der Tork Abfallbehälter 20 Liter eignet sich für viele verschiedene Arten von Waschräumen. Er kann flexibel und je nach Bedarf an der Wand oder auf dem Boden montiert werden. Tork Abfallbehälter zeichnen sich durch ein modernes, funktionales Design aus, das bei Gästen einen guten Eindruck macht. - Das B1 Abfallbehältersystem von Tork überzeugt durch Flexibilität und kompaktes Design und hinterlässt bei Gästen einen sehr guten, hygienischen Eindruck
- Mit 20L Fassungsvolumen, 32,2cm Breite, 20,5cm Tiefe und 43cm Höhe eignet sich der Tork Abfalleimer für viele verschiedene Arten von Waschräumen, z.B. in Büros oder Restaurants
- Einfache Wartung und flexible Montageoptionen: der WC Eimer lässt sich leicht reinigen und kann wahlweise an der Wand oder am Boden stabil und sicher befestigt werden
- Kunststoff Abfalleimer von Tork mit breiter Öffnung für hygienische und sichere Entsorgung von Abfällen
- Lieferumfang: 1x Abfallbehälter 20L von Tork in weiß für Tork B2 Abfallsäcke / 43cm hoch, 32.2cm breit, 20.5cm tief
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammelbehälter kunststoff, abfallsackhalter, bad mülleimer;badezimmer mülleimer;büro mülleimer;design mülleimer;günstige mülleimer;haushalt mülleimer;küchen mülleimer;mülleimer bad;mülleimer badezimmer;mülleimer eckig;mülleimer fürs bad;mülleimer offen;mülleimer ohne deckel;mülleimer plastik;mülleimer quadrat;mülleimer quadratisch;mülleimer rechteckig;mülleimer viereckig;mülleimer wand;mülleimer wandmontage;mülleimer wc;mülleimer weiß;mülleimer zum aufhängen;mülleimer zum hängen;plastik mülleimer;weißer mülleimer;abfalleimer bad;abfalleimer eckig;abfalleimer für bad;abfalleimer für badezimmer;abfalleimer ohne deckel;abfalleimer plastik;abfalleimer quadratisch;abfalleimer rechteckig;abfalleimer viereckig;abfalleimer wandmontage;abfalleimer weiß;abfalleimer zum hängen;bad abfalleimer;badezimmer abfalleimer;abfallbehälter bad;abfallbehälter eckig;abfallbehälter für badezimmer;abfallbehälter fürs bad;abfallbehälter hängen;abfallbehälter offen;abfallbehälter papierhandtücher;abfallbehälter weiß;abfallbehälter zum hängen;abfallsammler;abfallsammler bad;abfallsammler eckig;abfallsammler hängen;abfallsammler hängend;abfallsammler mülleimer abfalleimer;abfallsammler ohne deckel;abfallsammler rechteckig;mülltonne bad;mülltonne eckig;mülltonne kaufen;mülltonne kunststoff;mülltonne wc;mülltonne weiß;mülleimer wandmontage weiß;wandmülleimer bad;wandmülleimer badezimmer;wandmülleimer für bad;wandmülleimer kunststoff;wandabfallbehälter bad;hängemülleimer;abfalleimer bad eckig;abfalleimer bad groß;abfalleimer bad hängend;abfalleimer bad wand;abfalleimer bad wandmontage;abfalleimer bad weiß;abfalleimer badezimmer;kosmetikeimer bad;kosmetikeimer eckig;kosmetikeimer für bad;kosmetikeimer für die wand;kosmetikeimer hängend;kosmetikeimer innen;kosmetikeimer offen;kosmetikeimer ohne deckel;kosmetikeimer plastik;kosmetikeimer plastik weiß;kosmetikeimer rechteckig;kosmetikeimer weiß;kosmetikeimer bad weiß;kosmetikeimer badezimmer;wc eimer hängend;wc eimer kunststoff;wc eimer schmal;wc eimer schwarz;wc eimer wand;wc eimer weiß |
|  |  |
| |