Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 620501 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork 620501 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg
Tork 620501 Seife 1000 ml Flüssigseife 1,03 kg
Artikel-Nr.:
     94QG7-1266254
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     620501
EAN/GTIN:
     7322540751437
Suchbegriffe:
Dekontaminationsseife
Handdesinfektionsreiniger
Handdesinfektionsseife
Handreiniger
Bieten Sie mehr mit weniger. Tork Sprayseife liefert 3.000 Bezüge einer dezent parfümierten Handseife, die mild zur Haut ist. Diese Seife ist ideal für stark frequentierte Waschräume, in denen Effizienz im Vordergrund steht. Geeignet für Tork Flüssig- und Sprayseifenspender, die nachweislich einfach zu bedienen sind und allen Benutzern eine gute Händehygiene bieten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Haut
Typ
Flüssigseife
Parfümiert
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
1000 ml
Gewicht
1031 g
Breite
93 mm
Tiefe
91 mm
Höhe
246 mm
Verpackungsbreite
196 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
265 mm
Paketgewicht
6700 g
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,67834*
€ 12,93834*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 9,21*
€ 13,59*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,32*
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 14,32*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,22*
€ 15,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,93834*
€ 15,39662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60834*
€ 15,00392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,12834*
€ 14,43272
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,67834*
€ 11,51722
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,63004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
560008
ab € 22,68*
Zubehör
Tork
560000
ab € 22,15*
Zubehör
Tork
560100
ab € 39,41*
Zubehör
Tork
560108
ab € 46,29*
Zubehör
Tork
252040
ab € 56,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.